ABB - Schottwand 5RE Blech TW ZX832

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010693R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 696 mm
Breite - 213 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106937
Sonepar Artikelnummer
121305778
Hersteller Artikelnummer
2CPX010693R9999
Hersteller Typ
ZX832
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010693R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
696 mm
Breite:
213 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.165 kg


