ABB - Schottwand 6RE Blech TW ZX833

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010694R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 846 mm
Breite - 213 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106944
Sonepar Artikelnummer
121305779
Hersteller Artikelnummer
2CPX010694R9999
Hersteller Typ
ZX833
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010694R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
846 mm
Breite:
213 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.405 kg


