ABB - Schottwand 7RE Blech TG ZX814

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010679R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 996 mm
Breite - 129.5 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106791
Sonepar Artikelnummer
121305764
Hersteller Artikelnummer
2CPX010679R9999
Hersteller Typ
ZX814
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010679R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
996 mm
Breite:
129.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.005 kg


