ABB - Schottwand 7RE Blech TW ZX834

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010695R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 996 mm
Breite - 213 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106951
Sonepar Artikelnummer
121305780
Hersteller Artikelnummer
2CPX010695R9999
Hersteller Typ
ZX834
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010695R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
996 mm
Breite:
213 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.655 kg


