ABB - Schottwand 8RE Stahlblech ZX865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX011006R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1146 mm
Breite - 262.5 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617110064
Sonepar Artikelnummer
121304744
Hersteller Artikelnummer
2CPX011006R9999
Hersteller Typ
ZX865
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX011006R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1146 mm
Breite:
262.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.379 kg


