ABB - Schottwand 9RE Blech TL ZX826

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010689R9999
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1296 mm
Breite - 164.5 mm
Mit Verbinderaussparungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617106890
Sonepar Artikelnummer
121305774
Hersteller Artikelnummer
2CPX010689R9999
Hersteller Typ
ZX826
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010689R9999
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1296 mm
Breite:
164.5 mm
Mit Verbinderaussparungen:
Nein
Lichtbogenfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.655 kg


