Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schottwand vertikal 4R 160mm ComfortLine

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schottwand vertikal 4R 160mm ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052451R9999

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 84.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524519

Sonepar Artikelnummer

120780481

Hersteller Artikelnummer

2CPX052451R9999

Hersteller Typ

CZB114

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052451R9999

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Höhe:

600 mm

Breite:

84.5 mm

Mit Verbinderaussparungen:

Nein

Lichtbogenfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.158 kg

ComfortLine Senkrechte Schottwand zur Abschottung zwischen Verteilerfeldern.