ABB - Schrank AP Gr.1 1125X785X320 Scharniere links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843254N0100
Montageart - Eingrabsockel
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815238864
Sonepar Artikelnummer
121408799
Hersteller Artikelnummer
4TBE843254N0100
Hersteller Typ
EH3C91SH
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843254N0100
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
320 mm
Breite:
1125 mm
Tiefe:
785 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
645 mm
Innentiefe:
711 mm
Materialstärke Gehäuse:
25 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
25 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
32.000 kg


