ABB - Schrankverbinder alt-neu ComfortLine / A-Schrank ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052560R9999
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 25 mm
Höhe - 232 mm
Tiefe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617525608
Sonepar Artikelnummer
121304761
Hersteller Artikelnummer
2CPX052560R9999
Hersteller Typ
CZ3A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052560R9999
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
25 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.309 kg


