ABB - Schraube 39x13mm Zubehör CombiLine Innenausbausystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061180R9999
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 3.9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617611806
Sonepar Artikelnummer
120451363
Hersteller Artikelnummer
2CPX061180R9999
Hersteller Typ
ZX287P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061180R9999
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
3.9
Länge bis Unterkante Kopf:
13 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Gewindelänge:
13 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
4 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindeart:
sonstige
Linksgewinde:
Nein
Kopfhöhe:
8 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181491
Gewicht:
0.015 kg


