ABB - Schraube YMF-MB10345

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA010352R7030
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 8 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019157863
Sonepar Artikelnummer
120453040
Hersteller Artikelnummer
1SCA010352R7030
Hersteller Typ
YMF-MB10345
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA010352R7030
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
8 mm
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
73181575
Gewicht:
0.001 kg


