ABB - Schraube YMF-MB10346

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022204R8740
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 8 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019157870
Sonepar Artikelnummer
120453105
Hersteller Artikelnummer
1SCA022204R8740
Hersteller Typ
YMF-MB10346
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022204R8740
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
8 mm
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


