Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schrauben M5x12 T25 / Schlitz ZB37P20

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schrauben M5x12 T25 / Schlitz ZB37P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060202R9999

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617602026

Sonepar Artikelnummer

121304231

Hersteller Artikelnummer

2CPX060202R9999

Hersteller Typ

ZB37P20

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060202R9999

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Linsenkopf

Gewindemaß (metrisch):

5

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Senkkopf:

Nein

Gewindelänge:

12 mm

Vollgewinde:

Nein

Schlüsselweite:

4 mm

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

Nein

Kopfhöhe:

4 mm

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181552

Gewicht:

0.029 kg

Linsenschraube mit Innensechsrund und Schlitz, M5 x 12 mm / Torx T25.