ABB - Schraubenabdeckung TX TZ664P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010995R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 18 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617109952
Sonepar Artikelnummer
121304912
Hersteller Artikelnummer
2CPX010995R9999
Hersteller Typ
TZ664P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010995R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
18 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
9 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.032 kg


