ABB - Schraubkappe D01-DIN-E14-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE977130P0011
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546117820
Sonepar Artikelnummer
121300978
Hersteller Artikelnummer
2CDE977130P0011
Hersteller Typ
D01-DIN-E14-16A
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE977130P0011
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


