ABB - Schraubkappe D02-DIN-E18-63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE977130P0012
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546117844
Sonepar Artikelnummer
121300977
Hersteller Artikelnummer
2CDE977130P0012
Hersteller Typ
D02-DIN-E18-63A
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE977130P0012
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


