ABB - SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM211000R0721
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542029052
Sonepar Artikelnummer
120350925
Hersteller Artikelnummer
2CSM211000R0721
Hersteller Typ
M1175-C
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM211000R0721
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.096 kg


