ABB - SCHUKO-Steckdose nach französischem Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM110000R0711
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542006602
Sonepar Artikelnummer
120350922
Hersteller Artikelnummer
2CSM110000R0711
Hersteller Typ
M1174
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM110000R0711
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
sonstige
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.140 kg


