ABB - Schütz 100-250V 50/60Hz / DC 1polig zum Schalten von DC bis 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFL647025R7011
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500400791
Sonepar Artikelnummer
120452303
Hersteller Artikelnummer
1SFL647025R7011
Hersteller Typ
GAF1250-10-11
Hersteller Artikel Nr.:
1SFL647025R7011
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 250 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschlussschiene
Betriebsspannung DC:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
344 mm
Tiefe:
242 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
15.000 kg


