Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schütz, 2-polig, 100-250 V 50/60 Hz / DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schütz, 2-polig, 100-250 V 50/60 Hz / DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFL647731R5322

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500541135

Sonepar Artikelnummer

121407362

Hersteller Artikelnummer

1SFL647731R5322

Hersteller Typ

GF1325-20-22-53

Hersteller Artikel Nr.:

1SFL647731R5322

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 250 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschlussschiene

Betriebsspannung DC:

1500 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

253 mm

Höhe:

355 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

14.300 kg

GF1325 Schütze sind speziell für 1500 V DC PV Solar-Zentralwechselrichter ausgelegt. Diese Schütze sind in Blockbauweise mit 2 Hauptpolen ausgeführt. Die Hauptpole sind mit speziellen Lichtbogenkontakten ausgestattet, die eine bidirektionale Abschaltung von Strömen bis zu 750 V DC pro Pol ermöglichen. - Steuerkreis: Wechselstrom- oder Gleichstrombetrieb mit Spulenelektronik für einen weiten Steuerspannungsbereich, nur 2 Spulen zur Abdeckung von Steuerspannungen zwischen 24...60 V AC/DC und 100...250 V AC/DC notwendig. - Tolerant gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen - Geringerer Energieverbrauch - Sehr klare Öffnungs- und Schließvorgänge - Kann kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen standhalten. - Eingebauter Überspannungsschutz