ABB - Schütz 250-500V 50-60Hz / DC 1polig zum Schalten von DC bis 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFL597025R7111
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 250 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 .. 500 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500383988
Sonepar Artikelnummer
120452283
Hersteller Artikelnummer
1SFL597025R7111
Hersteller Typ
GAF460-10-11
Hersteller Artikel Nr.:
1SFL597025R7111
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
250 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250 .. 500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
250 .. 500 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschlussschiene
Betriebsspannung DC:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
186 mm
Höhe:
278 mm
Tiefe:
216 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
10.600 kg


