ABB - Schütz 7,5 kW 24 V DC Push-In Anschlussklemmen Low Power Consumption

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBL176005R3010
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471523156197
Sonepar Artikelnummer
121391468
Hersteller Artikelnummer
1SBL176005R3010
Hersteller Typ
AF16Z-30-10K-30
Hersteller Artikel Nr.:
1SBL176005R3010
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung DC:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
92.3 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.391 kg


