ABB - Schutzabdeckung Edelstahlblech Größe 240x185 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA125776R1001
Breite - 240 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 185 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019754512
Sonepar Artikelnummer
120756900
Hersteller Artikelnummer
1SCA125776R1001
Hersteller Typ
KOT62283
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA125776R1001
Breite:
240 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
185 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
240 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
185 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


