ABB - Schutzabdeckung Stahlblech Größe 290x230 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022646R2730
Breite - 290 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 290 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019209906
Sonepar Artikelnummer
120453868
Hersteller Artikelnummer
1SCA022646R2730
Hersteller Typ
OEZXPK120
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022646R2730
Breite:
290 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
290 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
230 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.820 kg


