ABB - Schutzabdeckung Stahlblech Größe 440x280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022646R3110
Breite - 440 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 280 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019248349
Sonepar Artikelnummer
120453869
Hersteller Artikelnummer
1SCA022646R3110
Hersteller Typ
OEZXPK240
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022646R3110
Breite:
440 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
280 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
440 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
280 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.530 kg


