ABB - Schutzabdeckung Stahlblech Größe 840x280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022646R3200
Breite - 840 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 280 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 840 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019452128
Sonepar Artikelnummer
120453870
Hersteller Artikelnummer
1SCA022646R3200
Hersteller Typ
OEZXPK280
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA022646R3200
Breite:
840 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
280 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
840 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
280 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.060 kg


