ABB - Schutzabdeckung verzinktes Stahlblech Größe 205x160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA125905R1001
Breite - 205 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 160 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019797069
Sonepar Artikelnummer
120756913
Hersteller Artikelnummer
1SCA125905R1001
Hersteller Typ
KOT62307
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA125905R1001
Breite:
205 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
160 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
205 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
160 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


