Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schutzgerät 1Kanal 2A 1S

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schutzgerät 1Kanal 2A 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDE601101R2002

  • Nennstrom - 2 A

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 83 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779830003

Sonepar Artikelnummer

121301349

Hersteller Artikelnummer

2CDE601101R2002

Hersteller Typ

EPD24-TB-101-2A

Hersteller Artikel Nr.:

2CDE601101R2002

Nennstrom:

2 A

Breite:

12.5 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

83 mm

Max. kapazitive Last:

20000 µF

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.065 kg

Die Schutzgeräte EPD24 erweitern das ABB Produktportfolioder Reiheneinbaugeräte um elektronische Überstromschutzmodulezur selektiven Absicherung von 24 V DC-Lastkreisen.Diese Absicherung wird durch eine Kombinationaus aktiver elektronischer Strombegrenzung imKurzschlussfall und einer Überlastabschaltung ab 1,1 x INerreicht.