ABB - Schutzrahmen Schrankan. TZ626

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010778R9999
Ausführung - Verbindungsstück, Seite
Breite - 160 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617107781
Sonepar Artikelnummer
121306058
Hersteller Artikelnummer
2CPX010778R9999
Hersteller Typ
TZ626
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010778R9999
Ausführung:
Verbindungsstück, Seite
Breite:
160 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
260 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.140 kg


