Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Schwenkgriff für Profilhalbzylinder ComfortLine

ABB
kopierenkopieren
ABB - Schwenkgriff für Profilhalbzylinder ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052488R9999

  • Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617524885

Sonepar Artikelnummer

120780515

Hersteller Artikelnummer

2CPX052488R9999

Hersteller Typ

CZT5

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX052488R9999

Ausführung des Handgriffes:

Schwenkhebel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.178 kg

ComfortLine Schwenkhebel für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10)