Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SCM/S1.1 Sicherheitsmodul, REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - SCM/S1.1 Sicherheitsmodul, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110024R0011

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779583916

Sonepar Artikelnummer

120138323

Hersteller Artikelnummer

2CDG110024R0011

Hersteller Typ

SCM/S 1.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110024R0011

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Logischer Baustein:

Ja

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.101 kg

Modul zur Logik-Verknüpfung von KNX-Geräten wie Sicherheitsterminals zu einem Sicherheitssystem. Über Kommunikationsobjekte können bis zu 64 Meldegruppen überwacht werden. Scharfschaltung Bedienung und Anzeige erfolgen ebenfalls über Kommunikationsobjekte. Ein frei ansteuerbarer Relaisausgang ermöglicht den Anschluss eines Signalgebers. Für Sicherheit bei Netzausfall ist eine gepufferte KNX-Spannungsversorgung erforderlich.