ABB - SD/M2.6.2 Schalt-/Dimmaktormodul, 2fach, 6 AX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110107R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779680660
Sonepar Artikelnummer
120182856
Hersteller Artikelnummer
2CDG110107R0011
Hersteller Typ
SD/M 2.6.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110107R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
1380 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal
Max. Steuerstrom:
30 mA
Max. Schaltleistung LED:
1380 W
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.130 kg


