Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - SD/S2.16.1 Schalt-/Dimmaktor, 2fach, 16 A, REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - SD/S2.16.1 Schalt-/Dimmaktor, 2fach, 16 A, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110079R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779659963

Sonepar Artikelnummer

120182827

Hersteller Artikelnummer

2CDG110079R0011

Hersteller Typ

SD/S 2.16.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110079R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Ausgangsleistung:

2300 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Max. Steuerstrom:

100 mA

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Spannung:

110 .. 230 V

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.180 kg

REG-Geräte zum Schalten und Dimmen von 2 4 oder 8 unabhängigen Leuchtengruppen über ABB i-bus mit elektronischen Vorschaltgeräten und 1-10 V Steuerschnittstelle. Pro Kanal kann die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über potentialfreie Lastrelais (16 A AC1) über ABB i-bus oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Schaltzustandsanzeige ist vorhanden. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.