ABB - Sechskantmutter M10 DIN934 vz ZX295P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062539R9999
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Höhe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625391
Sonepar Artikelnummer
121307278
Hersteller Artikelnummer
2CPX062539R9999
Hersteller Typ
ZX295P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062539R9999
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
17 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.108 kg


