ABB - Sechskantmutter M8 DIN934 vz. ZX294P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062538R9999
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625384
Sonepar Artikelnummer
121307277
Hersteller Artikelnummer
2CPX062538R9999
Hersteller Typ
ZX294P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062538R9999
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
13 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.048 kg


