ABB - Sechskantmutter (VPE=10) ZX293P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062605R9999
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626053
Sonepar Artikelnummer
121307419
Hersteller Artikelnummer
2CPX062605R9999
Hersteller Typ
ZX293P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062605R9999
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
10 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.023 kg


