ABB - Sechskantschraube M10x16mm vz ZX739P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021856R9999
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617218562
Sonepar Artikelnummer
121306177
Hersteller Artikelnummer
2CPX021856R9999
Hersteller Typ
ZX739P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021856R9999
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
17 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.216 kg


