ABB - Sechskantschraube M10x35mm vz ZX743P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062606R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626060
Sonepar Artikelnummer
121307420
Hersteller Artikelnummer
2CPX062606R9999
Hersteller Typ
ZX743P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062606R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
10
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
35 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
17 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.290 kg


