ABB - Sechskantschraube M12x100 ZX181P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062111R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617621119
Sonepar Artikelnummer
121305076
Hersteller Artikelnummer
2CPX062111R9999
Hersteller Typ
ZX181P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062111R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
100 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
19 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
1.128 kg


