ABB - Sechskantschraube M8x40mm vz ZX724P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046253R9999
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617462538
Sonepar Artikelnummer
121306631
Hersteller Artikelnummer
2CPX046253R9999
Hersteller Typ
ZX724P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046253R9999
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
40 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
13 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.187 kg


