ABB - Sechskantschraube M8x60mm vz. ZX728P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046434R9999
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617464341
Sonepar Artikelnummer
121306636
Hersteller Artikelnummer
2CPX046434R9999
Hersteller Typ
ZX728P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046434R9999
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
60 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
17 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181588
Gewicht:
0.257 kg


