ABB - SEG.INL.SIDE MBBS 3B W800D800 PRVS0488A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006019M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 360 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 714 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121263348
Hersteller Artikelnummer
1STQ006019M0000
Hersteller Typ
PRVS0488A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006019M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
360 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
714 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.478 kg
ABB PRVS0488A Seiten-Segment fuer MBBS-Inline-Schaltanlage, 3 Felder, Breite 800 mm, Tiefe 800 mm (A-Variante). Seitliches Abschluss- oder Zwischensegment fuer ABB Inline-Schaltanlagen mit MBBS-Sammelschienen, deckt drei nebeneinanderliegende Felder seitlich ab und stellt die mechanische Stabilitaet sowie den IP-Schutz an der Gehaeuseseite sicher.


