ABB - SEG.INL.SIDE MBBS 3BW600D1000 PRVS0461

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003061C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 482 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 512 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121263335
Hersteller Artikelnummer
1STQ003061C0000
Hersteller Typ
PRVS0461
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003061C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
482 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
512 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.463 kg
ABB PRVS0461 Seiten-Segment fuer MBBS-Inline-Schaltanlage, 3 Felder, Breite 600 mm, Tiefe 1000 mm. Seitliches Abschluss- oder Zwischensegment fuer ABB Inline-Schaltanlagen mit MBBS-Sammelschienen, deckt drei nebeneinanderliegende Felder seitlich ab und stellt die mechanische Stabilitaet sowie den IP-Schutz an der Gehaeuseseite sicher.


