ABB - Segmentbl. OB H550 B1000 XL PPNT1010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001663C0000
Breite - 1006 mm
Höhe - 25 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980274
Sonepar Artikelnummer
121263786
Hersteller Artikelnummer
1STQ001663C0000
Hersteller Typ
PPNT1010
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001663C0000
Breite:
1006 mm
Höhe:
25 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
609 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.197 kg


