ABB - Segmenttür OB H750 B1000 ARC PPNT7590

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001950C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 1006 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978370
Sonepar Artikelnummer
121264750
Hersteller Artikelnummer
1STQ001950C0000
Hersteller Typ
PPNT7590
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001950C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
1006 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.184 kg
ABB Oberes Segmenttür ARC PPNT7590, H 750 mm, B 1000 mm. ARC-Fault-resistentes Ober-Segmentelement (H 750 × B 1000 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen.


