ABB - Segmenttür OB H750 B1350 ARC PPNT7513

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001952C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 1356 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978394
Sonepar Artikelnummer
121264752
Hersteller Artikelnummer
1STQ001952C0000
Hersteller Typ
PPNT7513
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001952C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
1356 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.770 kg
ABB Oberes Segmenttür ARC PPNT7513, H 750 mm, B 1350 mm. ARC-Fault-resistentes Ober-Segmentelement (H 750 × B 1350 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen.


