ABB - Segmenttür OB H750 B1350 ARC PPNT7513A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005302M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 1356 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970824
Sonepar Artikelnummer
121265577
Hersteller Artikelnummer
1STQ005302M0000
Hersteller Typ
PPNT7513A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005302M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
1356 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.488 kg
ABB Oberes Segmenttür ARC PPNT7513A, H 750 mm, B 1350 mm, A-Variante. ARC-Fault-resistentes Ober-Segmentelement (H 750 × B 1350 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen.


