ABB - Segmenttür OB H750 B400 ARC PPNT7530A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005296M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 406 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970763
Sonepar Artikelnummer
121265571
Hersteller Artikelnummer
1STQ005296M0000
Hersteller Typ
PPNT7530A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005296M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
406 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.065 kg
ABB Oberes Segmenttür ARC PPNT7530A, H 750 mm, B 400 mm, A-Variante. ARC-Fault-resistentes Ober-Segmentelement (H 750 × B 400 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen.


