ABB - Segmenttür UN H750 B1200 ARC PPNB7511A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005308M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 1206 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970886
Sonepar Artikelnummer
121265583
Hersteller Artikelnummer
1STQ005308M0000
Hersteller Typ
PPNB7511A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005308M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
1206 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.332 kg
ABB Unteres Segmenttür ARC PPNB7511A, H 750 mm, B 1200 mm, A-Variante. ARC-Fault-resistentes Unter-Segmentelement (H 750 × B 1200 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen.


