ABB - Segmenttür UN H750 B500 ARC PPNB7540

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001954C0000
Ausführung - sonstige
Breite - 506 mm
Höhe - 23.5 mm
Tiefe - 759 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978417
Sonepar Artikelnummer
121264754
Hersteller Artikelnummer
1STQ001954C0000
Hersteller Typ
PPNB7540
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001954C0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
506 mm
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
759 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.498 kg
ABB Unteres Segmenttür ARC PPNB7540, H 750 mm, B 500 mm. ARC-Fault-resistentes Unter-Segmentelement (H 750 × B 500 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen.


